EDSAL BSRR-643 Tầng kệ bổ sung Chiều sâu 24 x Chiều rộng thép 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức giá bổ sung |
Công suất chùm | 2000 lb |
Màu | màu xám |
Sự trang sức | Dây mạ kẽm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Men |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 |
Hồ sơ | Nặng |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Sự trang sức | Độ sâu | Kết thúc | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR522 | 1300 lb | Thép | 36 " | Men nướng | 60 " | €50.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.