vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ECONOLINE 201542 Lắp ráp súng nổ 45 Cfm Vòi 7/16 In | AD8XHU 4NFU8

ECONOLINE 201542 Lắp ráp súng nổ 45 Cfm Vòi 7/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD8XHU phần: 201542Tham chiếu chéo: 4NFU8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€193.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp súng nổ
Sức ép45 CFM
KiểuPistol Grip

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi phun trong Dia. (Trong.) (7/16)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ECONOLINE 201542 Lắp ráp súng nổ 45 Cfm Vòi 7/16 In
€193.10 /đơn vị