ECONOLINE Máy hút bụi 101852WD-A Cao 101 Inch x Sâu 66 Inch 3 HP 14.5A
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc bụi |
dòng điện xoay chiều | 14.5 |
dBA | 83 |
Độ sâu | 66 |
Chiều cao | 101 |
Ống Dia. | 5 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Dia của cánh quạt. | 14 |
Max. Dòng chảy | 850 |
Tối đa Chiều dài ống | 10 |
Độ sâu tổng thể | 66 |
Chiều cao tổng thể | 101 |
Chiều rộng tổng thể | 42 |
Giai đoạn | Độc thân |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 419.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 220.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | dòng điện xoay chiều | dBA | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | điện áp | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101716GYG-4C | 20 " | 8.0/4.0 | 86 | 72 " | 26 " | 115/230 | 18 " | 69 " | €2,391.57 | RFQ
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | €2,659.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.