ECONOLINE 101701G-A Tủ thổi mài mòn 60 x 48 Siphon-feed
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ nổ mài mòn |
Yêu cầu CFM @ 80 PSI | 12 |
Kích thước danh nghĩa | 60 x 48 " |
Độ sâu tổng thể | 90 " |
Chiều cao tổng thể | 94 " |
Chiều rộng tổng thể | 65 " |
Kiểu | Thức ăn Siphon |
làm việc rộng | 12 x 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 427.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8424309000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước danh nghĩa | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101691G-A | 18 x 16 " | 17 " | 33 " | 19 " | €1,224.33 | ||
101694G-A | 36 x 24 " | 25 " | 63 " | 39 " | €2,254.51 | ||
101696G-A | 42 x 24 " | 54 " | 65 " | 46 " | €2,720.34 | ||
101698G-A | 40 x 40 " | 72 " | 82 " | 43 " | €3,785.01 | RFQ
| |
101699G-A | 48 x 48 " | 90 " | 94 " | 52 " | €4,385.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.