ECONOLINE Tủ nổ mài mòn 101697WDG-A
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ nổ mài mòn |
Yêu cầu CFM @ 80 PSI | 12 |
Kích thước danh nghĩa | 48 x 24 " |
Độ sâu tổng thể | 54 " |
Chiều cao tổng thể | 71 " |
Chiều rộng tổng thể | 51 " |
Kiểu | Nguồn cấp dữ liệu áp suất |
làm việc rộng | 12 x 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 275.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 175.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 199.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 167.64 |
Mã HS | 8424309000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước danh nghĩa | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-A | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | Nguồn cấp dữ liệu áp suất | €3,502.73 | ||
102760G-A | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | Nguồn cấp dữ liệu áp suất | €7,759.59 | RFQ
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | Sức ép | €10,392.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.