Eco-max 058439-1 | Thiết bị đầu cuối pin Phụ kiện pin - Pk5 | 29ga13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện đầu cuối pin ECO-MAX 058439-1 - Gói 5 | AB8VGF 29GA13

ECO-MAX 058439-1 Thiết bị đầu cuối pin Accesory - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB8VGF Mẫu: 058439-1Tham chiếu chéo: 29GA13
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
€83.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCực bình điện
Màutrái cam
Mã màutrái cam
Kết nốiUốn / hàn
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn / hàn
Độ sâu46 / 73 "
Đánh giá2/0
Chiều dài1 81 / 97 "
Vật chấtCopper
Tối đa Vôn600
Hạng mục phụPhụ kiện pin
KiểuGuage 2/0, màu cam
Chiều rộng1 29 / 81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)5.87
Chiều dài tàu (cm)11.13
Chiều rộng tàu (cm)9.32
Mã HS8536904000
Quốc giaHK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Phụ kiện đầu cuối pin ECO-MAX 058431-1 - Gói 5 | AB8VGE 29GA05 058431-1€74.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ECO-MAX 058439-1 Thiết bị đầu cuối pin Accesory - Gói 5
€83.84 /đơn vị