Eclipse 300-002 | Ratcheting Crimper 22-10 Awg Chiều dài 9 inch | 22c699 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ECLIPSE 300-002 Ratcheting Crimper 22-10 Awg 9 inch Chiều dài | AB6RTH 22C699

ECLIPSE 300-002 Ratcheting Crimper 22-10 Awg 9 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB6RTH Mẫu: 300-002Tham chiếu chéo: 22C699

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€66.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRatcheting Crimper w / Die
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa22 đến 10 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýĐúc
Chiều dài tổng thể9"
Mã chết thay thế300-058

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8205595560
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaGiá cả
ECLIPSE 300-005 Ratcheting Crimper 20-10 Awg 9 inch Chiều dài | AB6RTJ 22C701 300-00520 đến 10 AWG€78.36
ECLIPSE 300-007 Ratcheting Crimper Rg59 Rg6 Rg6q Chiều dài 9 inch | AB6RTK 22C702 300-007RG59, RG6, RG6Q€64.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ECLIPSE 300-002 Ratcheting Crimper 22-10 Awg 9 inch Chiều dài
€66.33 /đơn vị