Ebm-papst W2e208-ba20-51 | Quạt Hướng Trục 230vac | 5agd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt hướng trục EBM-PAPST W2E208-BA20-51 230VAC | AE3APR 5AGD1

EBM-PAPST Quạt hướng trục W2E208-BA20-51 230VAC

Trong kho
Khoản mục: AE3APR phần: W2E208-BA20-51Tham chiếu chéo: 5AGD1
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
€509.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
amps0.39
Vòng biBanh
Vật liệu lưỡiThép tấm
CFM @ 0.000-In. SP544
dBA70
Độ sâu3.125 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối
Quạt Dia.9-1 / 8 "
Quạt RPM3100
Hoàn thiện nhà ởSơn đen
Vật liệu vỏNhôm đúc
Hz60
Đánh giá IP44
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.161 F
Cách điện động cơLớp F
Loại động cơPSC
Gắn kếtMặt bích
Gắn mắt OC9-7 / 16 "
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Giai đoạn1
Hình dạngTròn
Bảo vệ nhiệtBảo vệ nhiệt
điện áp230 VAC
Watts87

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.09
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8414519060
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsVật liệu lưỡiHoàn thiện nhà ởVật liệu vỏHzĐánh giá IPTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Giá cả
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Quạt hướng trục tròn 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Polyamide gia cố bằng sợi thủy tinhĐenPolypropylene được gia cố bằng sợi thủy tinh50/6054158 độ F€271.57
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Quạt hướng trục Vòng 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Polyamide gia cố bằng sợi thủy tinhSơn đenNhôm đúc50/6065158€258.42
Quạt hướng trục EBM-PAPST 614 NHU 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHƯ2 23 / 64 "-Nhựa PA-Nhựa PBT--158 độ F€114.02
Quạt hướng trục EBM-PAPST 8412NU 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-Nhựa PA-Nhựa PBT--158 độ F€99.57
EBM-PAPST 8314HU Quạt hướng trục 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-Nhựa PA-Nhựa PBT--167 độ F€112.57
Quạt hướng trục EBM-PAPST 4114NU 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-Nhựa PASơn đenNhôm đúc--167 độ F€142.42
Quạt hướng trục EBM-PAPST 6424U 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-Nhựa PASơn đenNhôm đúc--161.60 độ F€231.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EBM-PAPST Quạt hướng trục W2E208-BA20-51 230VAC
€509.38 /đơn vị