EBM-PAPST Quạt hướng trục RG90-18 / 06 115VAC Chiều cao 5-1 / 3 inch Chiều rộng 5-1 / 3 inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt hướng trục Flatpack |
amps | 0.24 |
Vòng bi | Banh |
Vật liệu lưỡi | Nhựa gia cố sợi thủy tinh |
CFM @ 0.000-In. SP | 27.7 |
dBA | 62 |
Độ sâu | 1.5 " |
Kết nối điện | 13-2 / 5 "AWG 22 dẫn đầu |
Quạt Dia. | 1-1 / 2 " |
Quạt RPM | 1900 |
Chiều cao | 5 1 / 3 " |
Hoàn thiện nhà ở | Sơn đen |
Vật liệu vỏ | Nhựa gia cố sợi thủy tinh với cơ sở thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 149 F |
Cách điện động cơ | Lớp F |
Loại động cơ | Cực bóng |
Gắn kết | Mặt bích |
Gắn mắt OC | 4-13 / 16 " |
Vị trí lắp đặt | Dọc hoặc ngang |
Giai đoạn | 1 |
Hình dạng | Square |
Bảo vệ nhiệt | Trở kháng |
điện áp | 115 VAC |
Watts | 22 |
Chiều rộng | 5 1 / 3 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | amps | CFM @ 0.000-In. SP | Cách điện động cơ | Loại động cơ | Hình dạng | Bảo vệ nhiệt | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLF100-11 / 14 | 167 F | 0.33 | 37.7 | Lớp E | Không chổi than DC | Tròn | điện tử | 24 VDC | €168.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.