EBERBACH Máy xay sinh tố E8017.LB, có đế khóa và phích cắm, một pha, 115/230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy xay sinh tố |
Sức chứa | 1 / 4L |
Chiều cao | 18 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Chiều dài | 20.5 " |
Tốc độ | 10800 RPM |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 10.5 " |
Mã HS | 9027898060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | HP | Sức chứa | Tốc độ | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | 3.75 HP | 4 Lít | 16000, 18000, 20000 vòng / phút | 50/60 | €8,247.84 | ||
E8000.20 | 230V | 3.75 HP | 4 Lít | 16000, 18000, 20000 vòng / phút | 50 Hz | €3,722.72 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | €2,434.09 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | €3,293.19 | ||
E8015 | 115V | 1.5 | 4L | 11500 RPM | 60 | €6,910.91 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | €7,245.00 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080 đến 10800 vòng / phút | 60 | €8,399.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.