EBERBACH E7200 Máy khuấy phòng thí nghiệm đa năng, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuấy |
tính chính xác | 1% |
đường kính | 5 / 16 " |
Chiều cao | 9" |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 9" |
Vật chất | Nhựa ABS |
Tốc độ | 100-2500 vòng / phút |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 4" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tốc độ | Mô-men xoắn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20-625 vòng / phút | - | 5.5 " | €5,727.27 | ||
E7113.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625 vòng / phút | - | 5.5 " | €5,727.27 | RFQ
| |
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20-625 vòng / phút | - | 5.5 " | €5,011.36 | ||
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625 vòng / phút | - | 5.5 " | €6,443.18 | RFQ
| |
E7200.25 | 9" | 9" | 100-2500 vòng / phút | 55 oz-in | 4" | €2,004.55 | RFQ
| |
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100-2500 vòng / phút | - | 5.5 " | €5,727.27 | ||
E7223 | 10.6 " | 14 " | 100-2500 vòng / phút | - | 5.5 " | €6,085.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.