EBERBACH Máy lắc rây E6200, Công suất kép, 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lắc sàng |
Chiều cao | 10 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 39 " |
Tốc độ | 180, 280 osc / phút |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 20 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Tốc độ | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6100 | 115V | 180, 280 osc / phút | 12 " | 25 " | 21 " | €9,089.18 | ||
E6100.25 | 230V | 180, 280 osc / phút | 12 " | 25 " | 21 " | €4,276.36 | ||
E6105.00 | 115V | 280 osc / phút | 12 " | 29 " | 24 " | €26,131.40 | ||
E6105.25 | 230V | 280 osc / phút | 12 " | 29 " | 24 " | €16,800.00 | ||
E6105.SS | 115V | 280 osc / phút | 12 " | 29 " | 24 " | €17,563.64 | ||
E6200.25 | 230V | 180, 280 osc / phút | 10 " | 39 " | 20 " | €9,163.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.