EBERBACH E6145.SS Orbital Shaker, Medium Duty, 115-230V, Stainless Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lắc quỹ đạo |
Sức chứa | 150 lbs. |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 11 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 34 " |
Quỹ đạo Dia. | 1" |
Tốc độ | 30 đến 320 vòng / phút |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | điện áp | Sức chứa | Kết thúc | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6145 | Tiêu chuẩn | 115V | 150 lbs. | Điện phủ | 50/60 | €12,600.00 | ||
E6145.25 | Tiêu chuẩn | 230V | 150 lbs. | Điện phủ | 50/60 | €8,018.18 | ||
E6145.ISS | Giá đỡ Pallet tích hợp | 115 / 230V | 150 lbs. | Thép không gỉ | 50/60 | €16,704.55 | RFQ
| |
E6145.IN | Sẵn sàng cho vườn ươm | 115 / 230V | 150 lbs. | Thép không gỉ | 50/60 | €13,745.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.