EBERBACH E6140.IN Orbital Shaker, Incubator Ready Low Profile, Stainless Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lắc quỹ đạo |
Sức chứa | 70 lbs. |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 8" |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 23 " |
Quỹ đạo Dia. | 1" |
Tốc độ | 30-320 vòng / phút |
Kiểu | Sẵn sàng cho vườn ươm |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 21.3 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.