EBERBACH Máy lắc đối ứng trung bình E6005.25, Chống cháy nổ, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lắc đối ứng chống nổ |
Sức chứa | 50 lbs. |
Kiểm soát | Hướng dẫn sử dụng |
Kết thúc | Điện phủ |
Chiều cao | 10 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 24.5 " |
Tốc độ | 80 -240 osc / phút |
cú đánh | 1.5 " |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 13.5 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | Kiểm soát | Tốc độ | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
E6000 | 115V | Hướng dẫn sử dụng | 60 -260 osc / phút | 50/60 | €6,872.73 | |
E6000.25 | 230V | Hướng dẫn sử dụng | 60 -260 osc / phút | 50/60 | €9,594.14 | |
E6003 | 115V | Kỹ thuật số | 60 -260 osc / phút | 50/60 | €7,560.00 | |
E6003.25 | 230V | Kỹ thuật số | 60 -260 osc / phút | 50/60 | €6,280.91 | |
E6005 | 115V | Hướng dẫn sử dụng | 80 -240 osc / phút | 50/60 | €11,361.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.