EBERBACH Rotator lâm sàng E2500.SS, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rotator lâm sàng |
Sức chứa | 10 lbs. |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 5.2 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 12.4 " |
Quỹ đạo Dia. | 0.75 " |
Tốc độ | 30-220 vòng / phút |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 10.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | điện áp | Tốc độ | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2500 | Điện phủ | 115 / 230V | 30-220 vòng / phút | 10 lbs. | €1,813.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.