Eazypower 82671 | Mũi khoan Air Craft Hss 7/16 Inch | 19/54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí EAZYPOWER 82671 Bit Hss 7/16 Inch | AF6KLN 19TH54

EAZYPOWER 82671 Máy khoan thủ công không khí Bit Hss 7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6KLN phần: 82671Tham chiếu chéo: 19TH54
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
€13.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan Air Craft
Bit đường kính.7 / 16 "
Xây dựngHSS
đường kính7 / 16 "
Vật chấtHSS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước chân7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
EAZYPOWER 82235 Mũi khoan máy bay Hss 5/32 Inch | AF6KLP 19TH56 822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "€13.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 82671 Máy khoan thủ công không khí Bit Hss 7/16 inch
€13.45 /đơn vị