Eazypower 79288/bag5 | Mũi vít boong T20 Torx 1/4 Shank Pk5 | 32pk91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 79288 / BAG5 Boong vít Bit T20 Torx 1/4 Cùm PK5 | AH3KXR 32PK91

EAZYPOWER 79288 / BAG5 Boong vít Bit T20 Torx 1/4 Cùm PK5

Trong kho
Khoản mục: AH3KXR Mẫu: 79288 / BAG5Tham chiếu chéo: 32PK91
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
€30.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểmT20
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)3.68
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
EAZYPOWER 79288 Bít vít boong T20 Torx 1/4 Cùm PK2 | AH3KXJ 32PK83 79288T20€11.10
EAZYPOWER 79290 Boong vít Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK2 | AH3KXL 32PK85 79290T25€13.30
EAZYPOWER 79288 / BAG10 Vít sàn Bit T20 Torx 1/4 Cùm PK10 | AH3KXQ 32PK90 79288 / TÚI10T20€61.75
EAZYPOWER 79290 / BAG10 Vít sàn Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK10 | AH3KXT 32PK92 79290 / TÚI10T25€62.07
EAZYPOWER 79290 / BAG5 Vít boong Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK5 | AH3KXU 32PK93 79290 / TÚI5T25€31.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 79288 / BAG5 Boong vít Bit T20 Torx 1/4 Cùm PK5
€30.87 /đơn vị