Eazypower 79286/bag5 | Mũi vít boong T25 Torx 1/4 Shank Pk5 | 32pk89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 79286 / BAG5 Boong vít Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK5 | AH3KXP 32PK89

EAZYPOWER 79286 / BAG5 Boong vít Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK5

Trong kho
Khoản mục: AH3KXP Mẫu: 79286 / BAG5Tham chiếu chéo: 32PK89
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
€22.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT25
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)3.68
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
EAZYPOWER 79284 Boong vít Bit T20 Torx 1/4 Cùm PK2 | AH3KXF 32PK79 79284T20€10.04
EAZYPOWER 79286 Boong vít Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK2 | AH3KXH 32PK81 79286T25€7.60
EAZYPOWER 79284 / BAG5 Boong vít Bit T20 Torx 1/4 Cùm PK5 | AH3KXN 32PK87 79284 / TÚI5T20€22.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 79286 / BAG5 Boong vít Bit T25 Torx 1/4 Cùm PK5
€22.96 /đơn vị