EAZYPOWER 50641 Dao động Scraper Blade
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dao động Scraper Blade |
Vật chất | Chrome Vanadi |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 4" |
Kích thước máy | 2-1 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8202990000 |
Mô hình | Số lượng các mảnh | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
50641 / TÚI5 | 5 | 4" | 2-1 / 16 " | - | RFQ
|
50643 | 1 | 3" | 2" | €7.55 | |
50643 / TÚI5 | 5 | 3" | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.