EAZYPOWER Chốt chốt 39410, Đường kính danh nghĩa 3/8 inch, Đường kính chốt 9.5mm.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt chốt |
Vật liệu cơ bản | Gỗ |
Dia. Lòng khoan dung | +/- 0.001 in |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Chiều dài dây buộc | 1 1 / 2 |
Kết thúc | Trơn |
Chiều dài | 1 1 / 2 " |
Dung sai chiều dài | +/- 0.0625 " |
Đường kính danh nghĩa | 3 / 8 " |
Ghim Dia. | 9.5 mm |
Loại pin | Sáo |
Hệ thống đo lường | Inch |
Quốc gia | Đài Loan |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.