Eazypower 35937 | Mũi định vị vít #12-13 Chuôi lục giác 1/4 | 44zl66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ vặn vít EAZYPOWER 35937 Bit # 12-13 Hex 1/4 Cùm | AH9VFE 44ZL66

EAZYPOWER 35937 vít định vị Bit # 12-13 Hex 1/4 chuôi

Trong kho
Khoản mục: AH9VFE phần: 35937Tham chiếu chéo: 44ZL66

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€26.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngTay
Kiểu bitHex
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.25 "
Kích thước điểm# 12 / # 13
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
Bộ định vị vít EAZYPOWER 35933 Bit # 1-4 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFA 44ZL62 35933# 1 đến # 4€24.10
Bộ vặn vít EAZYPOWER 35935 Bit # 5-11 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFC 44ZL64 35935# 5 đến # 11€25.95
Bộ vặn vít EAZYPOWER 35936 Bit # 8-12 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFD 44ZL65 35936# 8 đến # 12€26.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 35937 vít định vị Bit # 12-13 Hex 1/4 chuôi
€26.57 /đơn vị