Eazypower 35824 | Mũi khoan Jobber Thép tốc độ cao 25/64 Inch | 19tg77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 35824 Mũi khoan Jobber Thép tốc độ cao 25/64 Inch | AF6KJB 19TG77

EAZYPOWER 35824 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 25/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6KJB phần: 35824Tham chiếu chéo: 19TG77
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
€11.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Bit đường kính.25 / 64 "
Xây dựngHSS
đường kính25 / 64 "
Vật chấtHSS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.25 "
Kích thước chân3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
EAZYPOWER 30170 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 3/32 Inch | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.89
EAZYPOWER 30171 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 7/64 Inch | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
EAZYPOWER 30172 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 1/8 inch | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.40
EAZYPOWER 30173 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 9/64 Inch | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.61
EAZYPOWER 30174 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 5/32 Inch | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.79
EAZYPOWER 35813 Máy khoan cắt Bit Thép tốc độ cao 11/64 Inch | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.79
EAZYPOWER 73620 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 3/16 Inch | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 35824 Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao 25/64 inch
€11.47 /đơn vị