EAZYPOWER 32539 Mũi khoan #7 Hss .2010 Đường kính inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũi khoan # 7 |
Bit đường kính. | 1 / 5 " |
Xây dựng | HSS |
đường kính | 0.201 " |
Vật chất | HSS |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 2" |
Kích thước chân | 3 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 8207906000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.