EAZYPOWER 30301 Bộ máy chà nhám các loại 24 miếng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ máy chà trống các loại |
đường kính | 1 1 / 2 " |
Chức năng | Công việc tạo hình, hoàn thiện và chạm khắc chi tiết |
Bụi bặm | 50, 80, 120, 180 |
Số lượng các mảnh | 24 |
Chiều dài tổng thể | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.34 |
Mã HS | 6805200000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.