Eazypower 30191/b | Mũi khoan thép tốc độ cao Đường kính 3/16 inch | 36jf84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 30191/B Mũi khoan Thép tốc độ cao Đường kính 3/16 inch | AH6WCT 36JF84

EAZYPOWER 30191 / B Mũi khoan thép tốc độ cao Đường kính 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6WCT phần: 30191 / BTham chiếu chéo: 36JF84
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
€17.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 16 "
Công suất cắt3.125 "
Kết thúcPhun cát
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.375 "
Chân Địa.3 / 16 "
Chiều dài chân3.375 "
Kích thước bao gồm3.125 "
KiểuGiảm dần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânKích thước bao gồmGiá cả
EAZYPOWER 30189 Mũi khoan thuôn nhọn Đường kính 5/32 inch | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.58
EAZYPOWER 30189 / B Countersink Chiều dài thuôn 3-1 / 4 inch | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€17.57
EAZYPOWER 30190 Mũi khoan thuôn nhọn Đường kính 11/64 inch | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,202.01
EAZYPOWER 30190 / B Countersink Thép tốc độ cao Chiều dài 11/64 inch | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€17.62
EAZYPOWER 30191 Countersink Chiều dài thuôn 3-3 / 8 inch | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€18.25
EAZYPOWER 30192 Countersink Chiều dài thuôn 3-1 / 2 inch | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,181.38
EAZYPOWER 30193 Mũi khoan thuôn nhọn Đường kính 7/32 inch | AH6WCV 36JF87 301937 / 32 "3.25 "23.625 "7 / 32 "3.625 "3.25 "€20.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 30191 / B Mũi khoan thép tốc độ cao Đường kính 3/16 inch
€17.97 /đơn vị