Eazypower 30180/b | Mũi khoan/mũi khoan 3/16 Inch Tay phải | 36jg01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 30180 / B Drill / Countersink 3/16 Inch Tay Phải | AH6WDE 36JG01

EAZYPOWER Máy khoan 30180 / B / Bộ đếm 3/16 inch Tay phải

Trong kho
Khoản mục: AH6WDE phần: 30180 / BTham chiếu chéo: 36JG01

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€13.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan / Bộ đếm kết hợp
Body Dia.7 / 8 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênDây điện
Kết thúcTươi
Bao gồm góc60 Degrees
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.625 "
Điểm Dia.1 / 8 "
Kích thước máy#9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại sáo: Xoắn ốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcSố lượng sáoChiều dài tổng thểĐiểm Dia.Kích thước máyGiá cả
EAZYPOWER 30177 Máy khoan / Bộ đếm 9/64 Inch Côn | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Tươi23"9 / 64 "#6€14.35
EAZYPOWER 30177 / B Khoan / Bộ đếm Chiều dài 3-1 / 4 inch Tay phải | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Tươi23"5 / 64 "#6€13.51
EAZYPOWER 30176 Máy khoan/Mũi khoan Đường kính 1/8 inch được phun cát | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Tươi22.75 "1 / 16 "#5€14.35
EAZYPOWER 30176 / B Khoan / Bộ đếm 1/8 inch Thép tốc độ cao | AH6WDA 36JF96 30176 / B7 / 16 "Tươi22.75 "1 / 16 "#5€13.51
EAZYPOWER 30179 Máy khoan / Bộ đếm 11/64 Inch Côn | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Tươi24"7 / 64 "#8€14.35
EAZYPOWER 30179 / B Drill / Countersink 11/64 Inch Tay phải | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Tươi24"7 / 64 "#8€13.51
EAZYPOWER 30180 Khoan / Bộ đếm Chiều dài 3-1 / 2 Inch Phun cát | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Tươi23.625 "1 / 8 "#9€14.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER Máy khoan 30180 / B / Bộ đếm 3/16 inch Tay phải
€13.51 /đơn vị