Eazypower 00328 | Kẹp Đai Ốc Từ Tính Chiều Dài 2-9/16 Inch Pk50 | 36jf75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 00328 Magnetic Nutsetter Chiều dài 2-9 / 16 inch PK50 | AH6WCH 36JF75

EAZYPOWER 00328 Nutsetter từ tính 2-9 / 16 inch Chiều dài PK50

Trong kho
Khoản mục: AH6WCH phần: 00328Tham chiếu chéo: 36JF75
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
€371.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcngười lập dị
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kết thúcChưa xong
Kích thước hex1 / 4 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
UPC083771003289

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đánh giá tác động: Có
  • Magnetic / Nonmagnetic: Từ tính

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dài tổng thểGiá cả
EAZYPOWER 00325 Magnetic Nutsetter 1-5 / 8 Inch Chiều dài PK50 | AH6WCF 36JF73 003255 / 16 "1.5 "€308.07
EAZYPOWER 00326 Nutsetter từ tính 3/8 Inch PK50 | AH6WCG 36JF74 003263 / 8 "1.5 "€315.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 00328 Nutsetter từ tính 2-9 / 16 inch Chiều dài PK50
€371.14 /đơn vị