Eaton Z-sv/ul-16/3p-3te/18 | Thanh dẫn 3 cực 80a | 19yg99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 Thanh cái 3 cực 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Thanh cái Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 3 cực 80A

Trong kho
Khoản mục: AF6MKL phần: Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18Tham chiếu chéo: 19YG99
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
€283.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cái
amps80
Loại khung40A
Số lượng cực3
Số lượng thiết bị đầu cuối18
UPC094726215923

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536200040

Chi tiết sản phẩm:

Thanh cái Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 phân phối điện dễ dàng và linh hoạt hơn so với các phương pháp lắp đặt và phân phối cố định.

Tính năng, đặc điểm:

  • Thanh cái này cung cấp độ dẫn điện cao và điện trở tiếp xúc thấp.
  • Kết nối kiểu chân cắm của nó mang lại diện tích tiếp xúc rộng, tiêu thụ điện năng thấp và tăng nhiệt độ thấp.
  • Bộ ngắt mạch ngắt trong trường hợp có lỗi và phần thanh cái bị lỗi có thể dễ dàng ngắt kết nối khỏi mạch.

Phụ kiện tương thích:

  • Bộ ngắt mạch thu nhỏ Eaton FAZ-NA & FAZ-RT: Những bộ ngắt mạch này là thiết bị bảo vệ được trang bị cả bộ giải phóng nhiệt và điện từ. Chúng có sẵn trong các phiên bản 1, 2, 3 và 4 cực.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • SIÊU ÂM
  • EN/IEC 60947-2
  • CE

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Chiều dài của đơn vị này là gì?

A. Thanh cái Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 có chiều dài 315 mm.

Q. Điện áp tối đa mà thiết bị này có thể xử lý là bao nhiêu?

A. Hiệu điện thế hoạt động lớn nhất của đơn vị là 690V.

Q. Sự khác biệt giữa khối thiết bị đầu cuối và thanh cái là gì?

A.

  • Một thanh cái tập hợp nhiều dây lại với nhau để phân phối điện.
  • Một khối thiết bị đầu cuối có các mạch tách biệt với các dây dẫn đến và đi.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại khungSố lượng cựcGiá cả
Thanh cái EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 1 Cực 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1€238.88
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 Thanh cái 2 cực 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2€595.88
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 Thanh cái 3 cực 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3€835.67
Thanh cái EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6 1 Cực 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--€79.05
Thanh cái EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 1 Cực 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A1€150.94
Thanh cái EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18, 1 cực, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--€226.14
Thanh cái EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 2 cực 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2€106.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Thanh cái Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 3 cực 80A
€283.50 /đơn vị