vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON XTCF045C10E Công tắc tơ IEC, 45A, 208 Vac, 60 Hz, 1No, 1000A, Khung C, 45 Mm, 7.5, 10, 15 | BH8YTU 4WUH8

EATON Công tắc tơ IEC XTCF045C10E, 45A, 208 Vac, 60 Hz, 1No, 1000A, Khung C, 45 Mm, 7.5, 10, 15

Trong kho
Khoản mục: BH8YTU phần: XTCF045C10ETham chiếu chéo: 4WUH8
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
€563.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHP @ 3 pha - 208VCuộn dây VoltsĐộ sâuHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VHP @ 3 pha - 575VChiều rộngGiá cả
EATON XTCE007B01A Công tắc tơ IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Khung B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01ACông tắc tơ từ tính IEC-------€212.93
EATON XTCE007B01C Công tắc tơ IEC, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Khung B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CCông tắc tơ từ tính IEC-------€175.53
EATON XTCE007B01E Công tắc tơ IEC, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Khung B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01ECông tắc tơ từ tính IEC-------€175.53
EATON XTCE007B01B Công tắc tơ IEC, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Khung B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BCông tắc tơ từ tính IEC-------€212.93
EATON XTCE007B01T Công tắc tơ IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Khung B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TCông tắc tơ từ tính IEC-------€212.93
EATON XTCE007B01TD Công tắc tơ IEC, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Khung B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDCông tắc tơ từ tính IEC-------€253.43
EATON XTCE007B10A Công tắc tơ IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Khung B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10ACông tắc tơ từ tính IEC-------€208.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Công tắc tơ IEC XTCF045C10E, 45A, 208 Vac, 60 Hz, 1No, 1000A, Khung C, 45 Mm, 7.5, 10, 15
€563.72 /đơn vị