EATON Cầu dao kèm theo SJDN250, 125-250A, C, Nema 1, Jd, Jdb, Hjd, Jdc
Khoản mục: AG8VBR
phần: SJDN250
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ngắt mạch kèm theo |
amps | 250A |
Loại khung | JD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.