EATON RD320T33W C Cầu dao điện tử vỏ đúc, R-Frame, Rd, Cầu dao hoàn chỉnh
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 65kAIC @ 480V |
amps | 2000A |
Loại khung | RD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 39.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.37 |
A. Digitrip RMS 310 là một bộ ngắt điện tử bao gồm mạch tích hợp, tùy chỉnh, dành riêng cho ứng dụng, dựa trên bộ vi xử lý để sử dụng với bộ ngắt mạch vỏ đúc Series C, K-Frame.
A.
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.