Eaton R2-12-24f | Lắp ráp ống 3/4 Id X 24 Inch 1 1/16 Jic | 2f671 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON R2-12-24F Lắp ráp ống 3/4 Id x 24 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671

EATON R2-12-24F Lắp ráp ống 3/4 Id x 24 inch 1 1/16 Jic

Trong kho
Khoản mục: AB9TRP phần: R2-12-24FTham chiếu chéo: 2F671

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€91.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Hose hội
tương thích vớiDầu mỏ và chất lỏng gốc nước
CheCao su tổng hợp
Kích thước dấu gạch ngang12
Ống bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài ống24 "
Ống ngoài Dia.1.08 "
Kích thước JIC1-1/16-12
Tối đa Vận hành PSI2250
Tối thiểu. Bán kính uốn cong4.75 "
Tăng cườngThép carbon bện
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 212 F
Vật liệu ốngCao su tổng hợp
KiểuÁp suất cao
UPC999570008298
Trọng lượng / Ft.0.50 Lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS4009220050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngỐng ngoài Dia.Tối đa Vận hành PSITối thiểu. Bán kính uốn congGiá cả
EATON R2-12-36F Lắp ráp ống 3/4 Id x 36 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "€101.22
EATON R2-12-48F Lắp ráp ống 3/4 Id x 48 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "€119.56
EATON R2-12-60F Lắp ráp ống 3/4 Id x 60 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "€130.44
EATON R2-12-72F Lắp ráp ống 3/4 Id x 72 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "€133.36
EATON R2-16-24M Lắp ráp ống 1 Id x 24 Inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24M161"24 "1.36 "20006"€104.11
EATON R2-16-36M Lắp ráp ống 1 Id x 36 Inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36M161"36 "1.36 "20006"€118.41
EATON R2-16-48M Lắp ráp ống 1 Id x 48 Inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTF 2F701 R2-16-48M161"48 "1.36 "20006"€132.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON R2-12-24F Lắp ráp ống 3/4 Id x 24 inch 1 1/16 Jic
€91.01 /đơn vị