EATON Bộ ngắt mạch QCGF2020 Nguồn cấp dữ liệu-thông qua 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v
Khoản mục: AG8UAK
phần: QCGF2020
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 120V |
amps | 20A |
Loại khung | QC |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.