vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON QBHW3050H Bộ ngắt mạch nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TWT

EATON Cầu dao nhiệt-từ công nghiệp Quicklag QBHW3050H

Trong kho
Khoản mục: AG8TWT phần: QBHW3050H

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€258.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Xếp hạng AIC22kAIC @ 240V
amps50A
Loại khungBAB
Số lượng cực3
điện áp240V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.13

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
EATON QBHW1020 Bộ ngắt mạch nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVR QBHW1020.20A1120V€57.67
Cầu dao nhiệt từ EATON QBHW1025 Qb, Cầu dao nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVT QBHW1025.25A1120V€79.72
Cầu dao nhiệt từ EATON QBHW1030 Qb, Cầu dao nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVU QBHW1030.30A1120V€64.04
EATON QBHW1040 Bộ ngắt mạch nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVV QBHW1040.40A1120V€67.12
Cầu dao nhiệt từ EATON QBHW1050 Qb, Cầu dao nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVW QBHW1050.50A1120V€67.12
EATON QBHW1060 Bộ ngắt mạch nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVX QBHW1060.60A1120V€68.73
EATON QBHW2015 Bộ ngắt mạch nhiệt từ công nghiệp Quicklag | AG8TVY QBHW2015.15A2240V€104.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Cầu dao nhiệt-từ công nghiệp Quicklag QBHW3050H
€258.99 /đơn vị