EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc LGE340033G, Lg-Frame, Digitrip 310 Rms, Chuyến đi Ls điện tử
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 35kAIC @ 480V |
amps | 400A |
Loại khung | LG |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | Ngắt mạch | €5,312.60 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC @ 480V | 250A | Ngắt mạch | €3,424.32 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC @ 480V | 300A | Ngắt mạch | €3,332.83 | ||
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | Ngắt mạch | €4,988.12 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | Ngắt mạch | €3,438.60 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | Ngắt mạch | €3,438.60 | ||
LGS3350FAG | 50kAIC @ 480V | 350A | Ngắt mạch | €3,438.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.