EATON LES3600LSG Phụ kiện cầu dao dạng hộp, Bộ ngắt, 600 A
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phận ngắt mạch |
amps | 600A |
Loại khung | THE |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Loại khung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LES3600LSIG | 600A | THE | €4,843.29 | ||
MES3800LSG | 800A | MES | - | RFQ
| |
MT3500T | 500A | MT | €2,240.62 | ||
MT3600T | 600A | MT | €2,240.62 | ||
MT3800T | 800A | MT | €2,240.62 | ||
HM2R16 | - | - | €495.92 | RFQ
| |
JT3125TG | - | - | €2,026.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.