EATON JGS425035G G Mccb: Khung Jg, 250A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70A | €5,145.00 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90A | €5,145.00 | |
JGC3100FAG | 100kAIC @ 480V | 100A | - | RFQ
|
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | RFQ
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150A | €2,610.92 | |
JGC3175FAG | 100kAIC @ 480V | 175A | - | RFQ
|
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.