EATON HMCP400X5C Cầu dao dạng hộp Phụ kiện Bảo vệ động cơ, Bảo vệ mạch động cơ, 400 A
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bảo vệ mạch động cơ |
Xếp hạng AIC | 35kAIC @ 480V |
amps | 400A |
Loại khung | KD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | €742.76 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15A | FD | €789.03 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25A | FD | €842.37 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30A | FD | €789.03 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | €882.13 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | €842.37 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70A | FD | €854.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.