EATON Ống thủy lực H43006-100
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thuỷ lực |
Chất liệu ngoài | Cao su tổng hợp |
Kích thước dấu gạch ngang | 06 |
Ống bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 100ft. |
Ống ngoài Dia. | 51 / 64 " |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 2-1 / 2 " |
Áp lực vận hành | 6500 PSI |
Tăng cường | (4) Ruột thép xoắn ốc |
Yếu tố an toàn | 4:1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 260 độ |
Vật liệu ống | Cao su tổng hợp |
Kiểu | Bị uốn |
UPC | 639789284150 |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 4009410000 |
Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft. | 59 / 64 " | 3-1 / 2 " | 6000 psi | €2,917.37 | |
H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | €3,945.20 | |
H43012-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft. | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | €5,917.79 | |
H43016-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | €4,360.52 | |
H43016-150 | 16 | 1" | 150ft. | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | €6,540.70 | |
H43020-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | €8,149.96 | |
H43020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.