Eaton H19004-50 | Ống thủy lực 1/4 inch Đường kính trong X 50 feet 3700 Psi | 20lw32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống thủy lực EATON H19004-50 Đường kính trong 1/4 inch x 50 feet 3700 Psi | AF6XPY 20LW32

EATON Ống thủy lực H19004-50 Đường kính trong 1/4 inch x 50 feet 3700 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF6XPY Mẫu: H19004-50Tham chiếu chéo: 20LW32
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
€486.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thuỷ lực
Chất liệu ngoàiCao su tổng hợp
Kích thước dấu gạch ngang04
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Chiều dài ống50ft.
Ống ngoài Dia.17 / 32 "
Tối thiểu. Bán kính uốn cong4"
Áp lực vận hành3700 PSI
Tăng cườngBện thép
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm viChất lỏng thủy lực gốc dầu mỏ: -40 độ đến 260 độ, chất lỏng thủy lực gốc nước: -40 độ đến 158 độ
Vật liệu ốngCao su tổng hợp
KiểuBị uốn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4009410000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChất liệu ngoàiKích thước dấu gạch ngangChiều dàiVật chấtTối thiểu. Bán kính uốn congÁp lực vận hànhTăng cườngGiá cả
EATON 2807-4-25 Ống thủy lực số lượng lớn 3/16 25 Feet | AA2BCC 10C381 2807-4-25Ống thuỷ lựcDây thép không gỉ bện4--2"3000 psi1 dây bện€223.40
EATON 2807-5-25 Ống thủy lực số lượng lớn 1/4 25 Feet | AA2BCD 10C382 2807-5-25Ống thuỷ lựcDây thép không gỉ bện5--3"3000 psi1 dây bện€265.91
EATON 2807-6-25 Ống thủy lực số lượng lớn 5/16 25 Feet | AA2BCE 10C383 2807-6-25Ống thuỷ lựcDây thép không gỉ bện6--4"2500 psi1 dây bện€305.97
EATON 2807-8-25 Ống thủy lực số lượng lớn 13/32 25 Feet | AA2BCF 10C384 2807-8-25Ống thuỷ lựcDây thép không gỉ bện8--5.25 "2000 psi1 dây bện€382.44
EATON 2807-10-25 Ống thủy lực số lượng lớn 1/2 25 Feet | AA2BCG 10C385 2807-10-25Ống thuỷ lựcDây thép không gỉ bện10--6.5 "1500 psi1 dây bện€462.42
EATON 2807-12-25 Ống thủy lực số lượng lớn 5/8 25 feet | AA2BCH 10C386 2807-12-25Ống thuỷ lựcDây thép không gỉ bện12--7.75 "1200 psi1 dây bện€629.53
Ống thủy lực EATON HC7210 Nhựa nhiệt dẻo 10 Feet | AA8KTJ 18Y529 HC7210Thủy lực Hose hội--10ft.Nhựa nhiệt dẻo---€473.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Ống thủy lực H19004-50 Đường kính trong 1/4 inch x 50 feet 3700 Psi
€486.65 /đơn vị