EATON H03932-50 Ống thủy lực Đường kính trong 2 inch x 50 feet 100 Psi
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thuỷ lực |
Chất liệu ngoài | Neoprene |
Kích thước dấu gạch ngang | 32 |
Ống bên trong Dia. | 2" |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 2-39 / 64 " |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 6" |
Áp lực vận hành | 100 psi |
Tăng cường | (2) Sợi Ply và Dây xoắn |
Yếu tố an toàn | 4:1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 275 độ |
Vật liệu ống | CPE |
Kiểu | Bị uốn |
Đánh giá chân không | 25 inch Hg |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 114.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 114.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 4009410000 |
Mô hình | Mục | Chất liệu ngoài | Kích thước dấu gạch ngang | Chiều dài | Vật chất | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Tăng cường | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | Ống thuỷ lực | Dây thép không gỉ bện | 4 | - | - | 2" | 3000 psi | 1 dây bện | €223.40 | |
2807-5-25 | Ống thuỷ lực | Dây thép không gỉ bện | 5 | - | - | 3" | 3000 psi | 1 dây bện | €265.91 | |
2807-6-25 | Ống thuỷ lực | Dây thép không gỉ bện | 6 | - | - | 4" | 2500 psi | 1 dây bện | €305.97 | |
2807-8-25 | Ống thuỷ lực | Dây thép không gỉ bện | 8 | - | - | 5.25 " | 2000 psi | 1 dây bện | €382.44 | |
2807-10-25 | Ống thuỷ lực | Dây thép không gỉ bện | 10 | - | - | 6.5 " | 1500 psi | 1 dây bện | €462.42 | |
2807-12-25 | Ống thuỷ lực | Dây thép không gỉ bện | 12 | - | - | 7.75 " | 1200 psi | 1 dây bện | €629.53 | |
HC7210 | Thủy lực Hose hội | - | - | 10ft. | Nhựa nhiệt dẻo | - | - | - | €473.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.