Eaton H00908-25r | Id ống bện 0.5 inch Od 0.8 inch Chiều dài 25 foot | 20lv75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON H00908-25R Ống bện Id 0.5 inch Od 0.8 inch Chiều dài 25 foot | AF6XMU 20LV75

EATON H00908-25R Id ống bện 0.5 inch Od 0.8 inch Chiều dài 25 chân

Trong kho
Khoản mục: AF6XMU phần: H00908-25RTham chiếu chéo: 20LV75
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
€344.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thuỷ lực
Chất liệu ngoàiNeoprene
Kích thước dấu gạch ngang08
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài ống25ft.
Ống ngoài Dia.25 / 32 "
Tối thiểu. Bán kính uốn cong4"
Áp lực vận hành400 psi
Tăng cườngBện sợi
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 212 độ
Vật liệu ốngNitrile
KiểuBị uốn
UPC639789273109

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)38.1
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4009410000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngỐng ngoài Dia.Tối thiểu. Bán kính uốn congGiá cả
EATON H00904-25R Ống bện Id 0.25 inch Od 0.53 inch Chiều dài 25 foot | AF6XMH 20LV65 H00904-25R041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€205.14
EATON H00904-50R Ống bện Id 0.25 inch Od 0.53 inch Chiều dài 50 foot | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€552.94
EATON H00905-250R Ống bện Id 0.31 inch Od 0.59 inch Chiều dài 250 foot | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"€1,589.49
EATON H00905-25R Ống bện Id 0.31 inch Od 0.59 inch Chiều dài 25 foot | AF6XML 20LV68 H00905-25R055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"€568.55
EATON H00905-50R Ống bện Id 0.31 inch Od 0.59 inch Chiều dài 50 foot | AF6XMM 20LV69 H00905-50R055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"€459.14
EATON H00906-250R Ống bện Id 0.38 inch Od 0.65 inch Chiều dài 250 foot | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"€1,748.41
EATON H00906-25R Ống bện Id 0.38 inch Od 0.65 inch Chiều dài 25 foot | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"€258.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON H00908-25R Id ống bện 0.5 inch Od 0.8 inch Chiều dài 25 chân
€344.66 /đơn vị