EATON Bộ ngắt mạch Gfci GFEP120, Bộ bảo vệ thiết bị nhiệt-từ công nghiệp, 20 A
Khoản mục: AG8NVP
phần: GFEP120
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 120V |
amps | 20A |
Loại khung | BR |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.