Eaton Fs65007-0404-01 | Fs65007-0404-01 Fs6500 | 1rkv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FS65007-0404-01 Fs65007-0404-01 Fs6500 | AB3DKE 1RKV3

EATON FS65007-0404-01 Fs65007-0404-01 Fs6500

Trong kho
Khoản mục: AB3DKE phần: FS65007-0404-01Tham chiếu chéo: 1RKV3
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
€166.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp xoay
Kết nốiFNPT x MNPT
Vật chấtThép mạ kẽm
Áp lực vận hành5000 psi
Chiều cao tổng thể2.27 "
Chiều dài tổng thể2.6 "
Vật liệu con dấuBuna n

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chủ đề vỏ bọc (1 / 4-18 NPTF)
  • Ren tay áo (1 / 4-18 NPTF)
  • Kích thước xoay (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiÁp lực vận hànhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
EATON FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.6 "€166.99
EATON FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606-01NPSM x MNPT5000 psi2.14 "2.53 "€161.37
EATON FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808-01NPSM x MNPT3500 psi2.39 "2.88 "€167.96
EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6 FS65000-1212-01NPSM x MNPT3500 psi3.09 "3.21 "€194.75
EATON FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616-01NPSM x MNPT3500 psi3.48 "3.91 "€223.97
EATON FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404-01Nam JIC x MNPT5000 psi2.35 "2.6 "€157.25
EATON FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606-01Nam JIC x MNPT5000 psi2.360 "2.53 "€161.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FS65007-0404-01 Fs65007-0404-01 Fs6500
€166.32 /đơn vị