EATON Bộ ngắt mạch FS360070A Nguồn cấp dữ liệu qua 70 Amp 600vac 3p 14kaic @ 480v
Khoản mục: AG8NTG
phần: FS360070A
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 14kAIC @ 480V |
amps | 70A |
Loại khung | FS |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Mục | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS320070A | 22kAIC @ 240V | 70A | Ngắt mạch | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS320080A | 22kAIC @ 240V | 80A | Ngắt mạch | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS320090A | 22kAIC @ 240V | 90A | Ngắt mạch | 3 | 240V | €665.83 | RFQ
|
FS320100A | 22kAIC @ 240V | 100A | Ngắt mạch | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS340015A | 14kAIC @ 480V | 15A | Ngắt mạch | 3 | 480V | - | RFQ
|
FS340020A | 14kAIC @ 480V | 20A | Ngắt mạch | 3 | 480V | - | RFQ
|
FS340025A | 14kAIC @ 480V | 25A | Ngắt mạch | 3 | 480V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.