vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FD90-1044-05-04 Phích cắm Quick Coupler 1 / 2-20 Inch Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Phích cắm ghép nối nhanh 1 / 2-20 inch Sae

Trong kho
Khoản mục: AD9YNT phần: FD90-1044-05-04Tham chiếu chéo: 4VTT8
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
€37.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu mangThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng0.5 gpm
Cơ chế khóaĐẩy / kéo
Max. Sức ép7000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerPD351
Chủ đề thẳng SAE (In.)1 / 2-20
Niêm phongMặt đỏ bừng
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuMặt đỏ bừng
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 / 2 "-20
KiểuPhích cắm Coupler (Núm vú)
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 Phích cắm ghép nối nhanh 1 / 2-20 inch Sae
€37.01 /đơn vị