Eaton Fd45-1003-1212 | Thân khớp nối nhanh 3/4 Inch Npt | 4hl87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FD45-1003-1212 Thân máy ghép nhanh 3/4 inch Npt | AD7ZJX 4HL87

EATON FD45-1003-1212 Thân bộ ghép nối nhanh 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD7ZJX phần: FD45-1003-1212Tham chiếu chéo: 4HL87
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
€114.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vòng biBanh
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Tốc độ dòng28 gpm
Giao lộ Hansen6-H31
Cơ chế khóaBóng bền
Max. Sức ép4000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerH6-62
Kích thước đường ống NPT3/4
Niêm phongVan điện động
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuVan điện động
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Thiết kế vanVan Poppet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểTốc độ dòngMax. Sức épTrao đổi ParkerKích thước chủ đềKiểuGiá cả
EATON FD45-1002-0404 Khớp nối nhanh Núm vú 1/4 inch Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631 / 4 "-18Núm vú (Mẹo)€25.90
EATON FD45-1002-0606 Bộ ghép nối nhanh Núm vú 3/8 inch Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633 / 8 "-18Núm vú (Mẹo)€30.54
EATON FD45-1002-0810 Bộ ghép nối nhanh Núm vú 1/2 inch Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-631 / 2 "-14Núm vú (Mẹo)€33.59
EATON FD45-1003-0404 Thân bộ ghép nối nhanh 1/4 inch Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-621 / 4 "-18Bộ ghép nối (Cơ thể)€56.92
EATON FD45-1003-0606 Thân bộ ghép nối nhanh 3/8 inch Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623 / 8 "-18Bộ ghép nối (Cơ thể)€67.19
EATON FD45-1003-0810 Thân bộ ghép nối nhanh 1/2 inch Npt | AB9TRC 2F629 FD45-1003-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-621 / 2 "-14Bộ ghép nối (Cơ thể)€72.83
EATON FD45-1002-1212 Bộ ghép nối nhanh Núm vú 3/4 Inch Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 gpm4000 psiH6-633 / 4 "-14Núm vú (Mẹo)€54.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FD45-1003-1212 Thân bộ ghép nối nhanh 3/4 inch Npt
€114.78 /đơn vị