Eaton Faz-c16/2 | Bộ bảo vệ bổ sung, 16 A, 2 cực, 480 Vac | 19yf03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bảo vệ bổ sung EATON FAZ-C16 / 2, 16 A, 2 cực, 480 VAC | AF6MAK 19YF03

EATON Bộ bảo vệ bổ sung FAZ-C16 / 2, 16 A, 2 cực, 480 VAC

Trong kho
Khoản mục: AF6MAK phần: FAZ-C16 / 2Tham chiếu chéo: 19YF03

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€198.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bảo vệ bổ sung IEC
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps16
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC96 VDC
Độ sâu72.6mm
Chiều dài84.7mm
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng36mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)18.11
Chiều dài tàu (cm)12.12
Chiều rộng tàu (cm)9.37
Mã HS8536200040

Chi tiết sản phẩm:

  • Eaton FAZ-C16 / 2 là cầu dao thu nhỏ 2 cực C-đường cong được thiết kế cho tải điện trở và tải cảm nhẹ và được sử dụng trong bảng điều khiển & ứng dụng truyền động động cơ. Nó hoạt động trên dòng điện 16 ampe và xếp hạng điện áp 96 VDC và 277/480 VAC.
  • Cầu dao Eaton được chứng nhận bởi UL và được chứng nhận bởi CSA này có thiết kế hạn chế dòng điện giúp ngắt ngắn mạch nhanh chóng và ngăn ngừa hư hỏng mạch.
  • Nó có công suất ngắt tối đa là 10 kAIC và có thể chứa dây đồng hoặc nhôm có kích thước từ 18 AWG đến 4 AWG.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
EATON FAZ-B1 / 1-SP Bảo vệ bổ sung 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€108.71
EATON FAZ-B2 / 1-SP Bảo vệ bổ sung 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€115.50
EATON FAZ-B3 / 1-SP Bảo vệ bổ sung 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€112.01
EATON FAZ-C25 / 2 Bảo vệ bổ sung 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€190.79
EATON FAZ-C32 / 2 Bảo vệ bổ sung 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€240.19
EATON FAZ-C40 / 2 Bảo vệ bổ sung 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€281.23
EATON FAZ-C50 / 2 Bảo vệ bổ sung 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€340.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ bảo vệ bổ sung FAZ-C16 / 2, 16 A, 2 cực, 480 VAC
€198.27 /đơn vị