Eaton Faz-c13/3 | Bảo vệ bổ sung 13a 3p 480vac | 19yf49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON FAZ-C13 / 3 Bảo vệ bổ sung 13a 3p 480vac | AF6MCF 19YF49

EATON Bộ bảo vệ bổ sung FAZ-C13 / 3 13a 3p 480vac

Trong kho
Khoản mục: AF6MCF phần: FAZ-C13 / 3Tham chiếu chéo: 19YF49
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
€101.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bảo vệ bổ sung IEC
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps13
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC96 VDC
Độ sâu72.6mm
EAN4015082788711
Chiều dài84.7mm
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng54mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.26
Chiều dài tàu (cm)5.26
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
EATON FAZ-B1 / 1-SP Bảo vệ bổ sung 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€40.66
EATON FAZ-B2 / 1-SP Bảo vệ bổ sung 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€40.66
EATON FAZ-B3 / 1-SP Bảo vệ bổ sung 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€40.66
EATON FAZ-C25 / 2 Bảo vệ bổ sung 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€163.55
EATON FAZ-C32 / 2 Bảo vệ bổ sung 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€76.01
EATON FAZ-C40 / 2 Bảo vệ bổ sung 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€250.98
EATON FAZ-C50 / 2 Bảo vệ bổ sung 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€304.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ bảo vệ bổ sung FAZ-C13 / 3 13a 3p 480vac
€101.70 /đơn vị